8X20 ダクロ(+)コガタアプセットB12 大阪魂 20204339 8X20 ダクロ(+)コガタアプセットB12 大阪魂 20204339 8X20 ダクロ(+)コガタアプセットB12 大阪魂 20204339

ダクロ(+)コガタアプセットB12

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード20204339 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,924
販売価格(税別)
10,840
長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法s(mm)12 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする