大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ドブ(+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
20204348
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,805
販売価格(税別)
¥
9,823
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8