3X5 BC+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 20204558 3X5 BC+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 20204558 3X5 BC+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 20204558

BC+チョウテイトウネジ(AHN3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード20204558 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,202
販売価格(税別)
8,365
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理BC 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする