2X4T4 3カ-B TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂 20204628 2X4T4 3カ-B TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂 20204628 2X4T4 3カ-B TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂 20204628

3カ-B TRXスリムヘッドコ(100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード20204628 品番2X4T4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,032
販売価格(税別)
3,665
長さ(mm)4 寸法H(mm)0.5 寸法D(mm)4 表面処理3価ブラック ドライブサイズT4 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする