4X8 アロックNI TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20204716 4X8 アロックNI TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20204716 4X8 アロックNI TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20204716

アロックNI TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード20204716 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,148
販売価格(税別)
15,589
長さ(mm)8 寸法D(mm)8 表面処理アロック 寸法k(mm)0.9 ねじの呼びM4 ドライブサイズT8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする