大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カ-B (+)ナベコ(ケンサキ90゜
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(600個)
注文コード
20204768
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,529
販売価格(税別)
¥
9,572
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4