4X40 ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 20204777 4X40 ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 20204777 4X40 ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 20204777

ニッケル(+)ナベコ(ケンサキ90゜

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード20204777 品番4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,502
販売価格(税別)
7,729
長さ(mm)40 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法K(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする