大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
8-3カB TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
注文コード
20204856
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,336
販売価格(税別)
¥
8,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法k(mm)
3.4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6