※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
ルミラー(R)フィルム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
20204933
品番
X53 100
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
表面抵抗率(Ω)
1×10^10/□
アズワン品番
3-3062-01