大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
3BECOBS(-)ローレットビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
20205066
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,967
販売価格(税別)
¥
16,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び
M4
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
1.6
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3.5