6X35 CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂 20205091 6X35 CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂 20205091 6X35 CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂 20205091

CR ECO BSダンツキローレットビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20205091 品番6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

カドミレス材

長さ(mm)35 呼びM6 寸法A(mm)12 寸法F(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6 寸法G(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする