大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
20205109
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
カドミレス材
長さ(mm)
6
呼び
M4
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
4.5
寸法F(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
10
寸法E(Φmm)
6.2