3.5X6 ニッケルBSフォトスタンドオス(ローレット 大阪魂 20205161 3.5X6 ニッケルBSフォトスタンドオス(ローレット 大阪魂 20205161 3.5X6 ニッケルBSフォトスタンドオス(ローレット 大阪魂 20205161

ニッケルBSフォトスタンドオス(ローレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード20205161 品番3.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥140,654
販売価格(税別)
127,867
形状ローレット 寸法L(mm)6 寸法D(mm)10 寸法H1(mm)2 寸法H2(mm)3 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする