大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
SC-4ステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
20205206
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,448
販売価格(税別)
¥
8,589
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法K(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8