曜日別特売

ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20205255品番LSD11.6*1000
参考基準価格(税別)¥176,160販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ドリル径(Φmm)11.6溝長(mm)500全長(mm)1000シャンク径(Φmm)11.6材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする