曜日別特売

ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20205334品番LSD11.6*600
参考基準価格(税別)¥55,070販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ドリル径(Φmm)11.6溝長(mm)300全長(mm)600シャンク径(Φmm)11.6材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする