理研製鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20205395
品番
LSD11.7*300
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.7
溝長(mm)
175
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
11.7
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク