大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロックステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
20205407
品番
#4-40X7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,002
販売価格(税別)
¥
24,547
バスケットに入れる
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.635
寸法H(mm)
1.7
寸法A(mm)
5.715
ねじの呼び
#4-40山
長さ(inch)
7/16
ねじ外径(mm)
2.8