3.5X10 D6 .85 SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20205599 3.5X10 D6 .85 SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20205599 3.5X10 D6 .85 SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20205599

D6 .85 SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード20205599 品番3.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,675
販売価格(税別)
30,614
長さ(mm)10 番号リセス:#3 寸法k(mm)2.46 呼び径dM3.5 寸法dk(mm)6.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする