10X40 D18.19SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20205626 10X40 D18.19SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20205626 10X40 D18.19SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20205626

D18.19SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード20205626 品番10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,201
販売価格(税別)
19,274
長さ(mm)40 番号リセス:#8 寸法k(mm)6.62 呼び径dM10 寸法dk(mm)18.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする