大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
アロックSUSナベ(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
20205669
品番
4X10X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,606
販売価格(税別)
¥
14,187
バスケットに入れる
サイズ
4×10
表面処理
アロック
寸法b(mm)
5
寸法d1(Φmm)
2.9
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
7