4X14X6 SコートSUSナベコダツラクボウシ 大阪魂 20205678 4X14X6 SコートSUSナベコダツラクボウシ 大阪魂 20205678 4X14X6 SコートSUSナベコダツラクボウシ 大阪魂 20205678

SコートSUSナベコダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード20205678 品番4X14X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4×14 寸法b(mm)6 寸法d1(Φmm)2.9 寸法k(mm)2.6 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする