3X10 SUSスプリングBT(ナベ 大阪魂 20205696 3X10 SUSスプリングBT(ナベ 大阪魂 20205696 3X10 SUSスプリングBT(ナベ 大阪魂 20205696

SUSスプリングBT(ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード20205696 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,651
販売価格(税別)
519,683

スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。
ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。
熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。
接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。
谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。

用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他 長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする