曜日別特売
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028

4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028
4573213479445 抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム 20206028

抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」

(13件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ミルキーブルー
長さ(cm)120
寸法(幅W×長さL)(mm)500×1200
内容量1個注文コード20206028品番4573213479445
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。
また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
カラーバリエーション:6色

用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど材質EPDMスポンジ (抗菌剤入り)ミルキーブルー幅(cm)50長さ(cm)120厚さ(mm)5形状長方形質量(kg)0.85寸法(幅W×長さL)(mm)500×1200耐熱温度(℃)100℃(約)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お手入れは水拭き、水洗い推奨です。
※掃除機での清掃は適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73534589
2023-01-24
用途: 工場立ち仕事の寒さ、疲労軽減

床からくる寒さと疲れが軽減されました。
寒さからくるむくみがなくなり快適です。
ダークブラウンを購入しましたが、
汚れがひと拭きできれいになり手入れが楽です。

対象商品 : 73534546
2021-12-14
用途: 食品加工
ケイヒン株式会社運輸・通信業

前回10mのものを購入し使用してみたところ、あるのと無いのでは寒さの実感に大きな差があると感じたので、追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 18999828
2021-02-05
用途: 自宅の廊下に使用:室内ドッグランように!・寒さと歩く時の足への軽減。

非常にクッション性・保温性に優れていて我が家では必需品となっています。
又、水にもはじくのでキッチンマットとしても使えそうです。
おそらく、リピートします。
後は、耐久性がどうか?と言うところです。

1が参考にしています
対象商品 : 18999828
2019-09-17
用途: 職場の台所用マット
製造業

土足で使用するため今までにいろいろ試してみましたが、この品物が一番
気に入ってます。なぜなら固定されていることやクッション性があること
目立たない色でした。
これからは、一巻用もあるので、好きなサイズに切って使えるのを購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 18999828
2019-06-04
用途: カウンター内足元

立ち仕事の疲労軽減の為に、バーカウンターの中に使用してます。
疲労軽減にはかなり役立つけれど、水分をはじかないので、水がかかるとしめった感じが続きます。 水を扱わない工場などでは最適なのではないかなと・・・
それにしても他の製品と比較して価格は魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 18999803
2018-06-24
用途: テーブルでの作業時
農・林・水産業

足元がコンクリの土間なので冷たく硬かったのに非常に楽に作業できた。

対象商品 : 18999803
2017-10-25
用途: 事務所玄関上がりこぐちに使用
東京大気社サービス株式会社建設業・工事業

ちょうど良い厚みだったのだが
デコボコにゴミがたまりやすく
掃除が面倒。巾ももう少し選べるよう
サイズがあれば嬉しかった

対象商品 : 18999785
2017-08-18
用途: 立ち作業
サービス業

ずれないのでストレスもなく、汚れても掃除しやすいので、使ってみて正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする