メイン画像

JC50 J-トウメイクロス50 萩原工業 20206089 JC50 J-トウメイクロス50 萩原工業 20206089 JC50 J-トウメイクロス50 萩原工業 20206089

J-トウメイクロス50

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20206089 品番JC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。

半透明クロス 形状ロールタイプ 仕上り寸法(m)1.8×50 用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。 タイプ継ぎ目無し 規格1.81m×50m 材質(シート)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87034071
2017-05-16
用途:
裁断機の紙粉飛散防止

クロス袋で半透明になっており、薄くて、軽くて、大変使用しやすかったです。
消耗品として使用するには価格も安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする