※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂ファブリック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20206814 品番 FGF400-4□500
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,137
販売価格(税別)
4,670

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。

材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン 呼び厚さ(mm)0.095 長さ(mm)500 質量(g/m2)175 アズワン品番3-3124-03 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-180〜+260 表面抵抗率(Ω)10^14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする