曜日別特売
ACS102 I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 20206990

※単体画像

ACS102 I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 20206990
ACS102 I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 20206990
ACS102 I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 20206990

I0R用非接触アダプタ「ACS102」

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個注文コード20206990品番ACS102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

充電部に非接触で電路の位相を検出できる
被覆電線の上から安全にクリップ
センサと電線間の静電誘導差による位相誤差補正機能内蔵
活線への接続をLEDで表示
測定クリップは3~30mmと幅広く、クリップしやすい形状を採用

用途
被覆電線の上から電路の位相を検出できるセンサアダプタ
適合機種:I0R500、I0R700、I0R700V
付属品取説、試用電池寸法(mm)65×45×28質量(g)195電源LR03(単4形アルカリ電池)×2ケーブル長(m)約1.2方式位相検出:静電誘導方式周波数50/60Hz電池寿命約120時間使用電圧範囲(V)AC75~600回路【測定可能】単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(I0R700、I0R700Vのみ)※I0R700Vのモータモードは非該当適合電線径(Φmm)測定可能:被覆仕上げ外形3~30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする