FGF400-6-500×1000 フッ素樹脂ファブリック アズワン 20207006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂ファブリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
アズワン品番3-3125-04
3-3125-04
3-3124-01
3-3124-02
3-3124-03
3-3124-04
3-3124-05
3-3124-06
3-3124-07
3-3124-08
3-3125-01
3-3125-02
3-3125-03
3-3125-05
3-3125-06
3-3125-07
3-3125-08
3-3126-01
3-3126-02
3-3126-03
3-3126-04
3-3126-05
3-3126-06
3-3126-07
3-3127-01
3-3127-02
3-3127-03
3-3127-04
3-3127-05
3-3127-06
3-3127-07
内容量1枚注文コード20207006品番FGF400-6-500×1000
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。

材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン呼び厚さ(mm)0.115長さ(mm)1000質量(g/m2)230アズワン品番3-3125-04幅(mm)500使用温度範囲(℃)-180~+260表面抵抗率(Ω)10^14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする