オカトー
オカトーの バス用品
オカトーの バスマット/スノコ
sofrel洗えて畳めるソフトバスマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20208645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗えて畳めるソフトバスマット。柔らかい素材でマット中心に折り線が入っているので干しやすく、省スペースで収納可能です。抗菌・防臭加工付き。
材質
表面:ポリウレタン樹脂、中間層:ポリエステル100%、裏面:塩化ビニル樹脂
色
テラゾー
サイズ(mm)
390×600×5