TKX
GCといし 1号 平
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
12.7
粒度
120
注文コード
20209187
品番
214CH36CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途
超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
12.7
粒度
120
硬度
H
結合剤
8VG