曜日別特売
SKM-V400B-FHD フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学 20209239

フルハイビジョンマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード20209239品番SKM-V400B-FHD
参考基準価格(税別)¥262,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!
1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)
プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画
x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ
作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。
自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性
実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません
バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
ロングワークタイプで作業をより快適に!

付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする