斉藤光学
斉藤光学の 光学測定器
斉藤光学の 顕微鏡
斉藤光学の 顕微鏡その他関連用品
リングライトLED照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20209370
品番
SKLS-A
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
付属品
拡散板 、ACアダプタ
取付方式
止めネジ3箇所 、内径Φ50mm
スイッチ
点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯
電源
DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ
超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命
約10000時間
調光方式
ボリューム付
注意
※SKM-S10、S20、S30シリーズは作動距離が20mm短くなります。
※SKM-S31C-PCには取付できません。