斉藤光学
斉藤光学の 光学測定器
斉藤光学の 顕微鏡
斉藤光学の 顕微鏡その他関連用品
LED拡散照明(自在ホルダ付)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20209379
品番
SKLS-A-1
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
付属品
ACアダプタ
取付方式
Φ20mm支柱に取り付け
スイッチ
点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯
電源
DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ
超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命
約10000時間
調光方式
ボリューム付
注意
※SKM-S20C-PC
※、SKM-S31C-PCには取付できません。
※SKM-S20C-PCはスタンドを別売りのSKS-STND、SKS-ST400Aに変更後設置できます。
※この製品は、SKLS-AリングライトLED照明に、全面拡散板と自在ホルダを取り付けたものです。