斉藤光学
斉藤光学の 光学測定器
斉藤光学の 顕微鏡
斉藤光学の 顕微鏡その他関連用品
穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20209406
品番
SKLG-R-A
参考基準価格(税別)
¥144,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様
●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ
全長(mm)
約L900
注意
※SKM-Zシリーズ専用です。