※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオプレンスポンジ紐 角

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20210366 品番 角-3×10
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238
形状角型 寸法(mm)3×10 材質ネオプレンゴム 長さ(m)1 硬度20±5° アズワン品番3-3220-03
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20210813
2025-12-02
用途:
常備ツールとして

欲しかった材質でとても満足しています。また購入します。

2022-07-20
用途:
防水パッキンとして

カヤックのハッチのパッキンに使用するため購入しました。
サイズが豊富で、材質も探していた物にぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする