DELTA Pro Ultra 6,000Whセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20210411 品番S-DPU06k-JP
参考基準価格(税別)¥1,300,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現
1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応
どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応
1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力

セット内容
1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター
2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台
3.EcoFlow 支持脚
4.M6×20
5.EcoFlow サイドマウントキャスター
6.EcoFlow分解・組み立て用工具
7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル
8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)
9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書
10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー
11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 質量(kg)約97.7 容量拡張:最大30kWh 定格出力(W)6,000(サージ1口4,500 寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4 容量(W)6,144h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,500回以上
注意
※1.最適保管温度: 20℃ 〜 30℃
※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする