DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20210420 品番EFDeltaProUltra-BP-JP
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。
10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。
省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。
簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。

セット内容
1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー
2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 質量(kg)約55.85 容量拡張:最大30kWh 寸法(cm)66.0×45.5×20.4 容量(W)6,144h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,500回以上
注意
※1.最適保管温度: 20℃ 〜 30℃
※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする