※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ゴムスポンジ紐
ネオプレンスポンジ紐 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20211249
品番
丸-Φ3
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
形状
丸型
直径(Φmm)
3
材質
ネオプレンゴム
長さ(m)
1
硬度
20±5°
アズワン品番
3-3221-01
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。