コンクリートリペア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード20211321 品番CR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高速硬化15〜45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。
安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。
プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。
温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
余った分は長期保存が可能なので経済的です。

使用方法
1ゴミを取り除きます。(油分は洗浄します)
2水を混ぜます。(本製品1kgあたり110cc)
3ダマが無くなるまで混ぜます。
4直ぐに硬化するので速やかに埋めて下さい。
強度1時間後:40N/mm2/4週間後:78N/mm2(1cm2あたり780kgの荷重に耐えられます) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.76MB)
注意
※施工箇所が汚れた状態での施工は、剥がれの原因につながります。
※アスファルト上の施工については、テスト後に施工して下さい。
※硬化速度が速いため、一度に使用する量の調節にご注意下さい。
※小分けする場合は、成分が偏らないよう均一に混ぜ合わせて取り付けるようにして下さい。
※使用した容器、ヘラ、コテ等はすぐに水で洗い流して下さい。
※本製品と水を混ぜ合わせる時には直接触れないで下さい。化学反応時、一時的に発熱し火傷の原因になります。
※目や口に入った場合は直ちにきれいな水で洗い流し、医師にご相談下さい。
※ご使用前に、1缶使い切らない場合、必要量を小分けして下さい。
※製品中の成分が偏ってうまく固まらない事がありますので、本製品を良くかき混ぜて下さい。
※湿気厳禁。蓋を完全に閉めて、乾燥した場所で保存して下さい。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コンクリートリペア使用実例

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20211321 CR-20 63519804 0832 コンクリートリペア CR-9 旭エンジニアリング コンクリートリペア CR-9 旭エンジニアリング 1缶 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする