岐阜プラスチック工業
TP-362B(リサイクル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20211707
品番
ATPX003
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
グレー
容量(L)
32
有効内寸(mm)
625×290×173
内寸(mm)
635×300×183
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
50
再生材使用
使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×195