エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 液晶フィルター
16Wインチ (16:10) パソコン 覗き見防止フィルム ブルーライトカット 紫外線99.9%カット 静電気防止 抗菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20212136
品番
EF-PFK16W10
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
用途
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 ※硬度3Hは実力値
表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質
PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約345×215.5
機能
【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)
約75
表面硬度
3H
紫外線遮断率(%)
99.9
反射率(%)
5.5%
対応インチサイズ
16Wインチ(16:10)
ブルーライトカット率
約50%
フィルター厚さ(mm)
約0.4