エレコム
エレコムの 無線LAN・ネットワーク機器
エレコムの スイッチングハブ
スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 AC電源 ファンレス 静音
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5ポート
注文コード
20212161
品番
EHC-LG05M-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
ポート数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
放熱性に優れたメタル筐体を採用したGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
用途
すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。
放熱性に優れ、堅牢なメタル筐体を採用。長時間の使用でも安心です。
省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
専用ACアダプター(約1.2m):1個、製品情報:1枚、安全にお使いいただくために:1枚
ポート数
5ポート
消費電力(W)
2.1(最大)
コネクタ形状
RJ-45×5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約86.5×53×23(本体のみ)
仕様
【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり
材質
【筐体】メタル
色
【筐体】ブラック
質量(g)
約115(本体のみ)
適合規格
VCCI ClassB
入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)±10%
対応
Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】非対応
機能
らくらく節電対応
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
384Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
0〜40℃/10〜90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上
設置方法
水平設置、壁掛け
電源タイプ
専用ACアダプター
発熱量(KJ/h)
約7.6(最大)
保管環境
温度:-40℃〜70℃、湿度:5%〜90%(ただし結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
2048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワ-ド
データ転送速度
1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
MTBF(時間)
2749000@25℃、1728000@40℃
PoE対応
非対応