用途エレコム トラックボール”IST PRO”をはじめとするマウス・トラックボール・キーボードなどで使用できるバッテリーパックです。
マウス・トラックボール・キーボードなどに装着することで、充電を繰り返して使えて経済的です。
約300回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
本製品は約1時間30分で充電できます。
※上記は目安時間です。充電中にマウス操作などを行った場合、上記の時間では充電が完了しない場合があります。
1回の充電で約5カ月間の使用が可能です。
※ご使用状況により異なる場合があります。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と4つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用前に充電することを推奨します。
※本製品を充電する機器は付属していません。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
セット内容バッテリーパック×1個色ブラック質量(g)約14コネクタ形状【電源入力側】専用コネクター ※本体のUSB Type-C(TM)経由で充電、【電源出力側】専用コネクター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×36.5×9電池リチウムイオン二次電池(充電式)バッテリー容量(Ah)0.6バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)約1.5定格出力電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)600定格出力電流600mA繰り返し使用300回