Nobby
Nobbyの 美容家電
Nobbyの ヘアケア
Nobbyの ドライヤー
マイナスイオンヘアードライヤー NB3100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20212346
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。
付属品
ノズル、 フィルター2枚
色
ホワイト
質量(g)
約870
径(Φmm)
口先:44
コード長さ(m)
3