Nobby
Nobbyの 美容家電
Nobbyの ヘアケア
Nobbyの ヘアアイロン
ヘアーアイロン NBS1200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20212355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。
仕様
温度:約60〜200℃(5℃刻み)
寸法(mm)
246×62×28
質量(g)
315
コード長さ(m)
3
プレート寸法(mm)
25×90