サーバーラック/ウォールマウント型/19インチ/耐荷重35kg/IT機器・パッチパネル・ネットワークスイッチ用ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び高さ14U 注文コード20213055 品番RACK-14U-14-BRACKET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg
簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔
冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供
効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●ユニット高さ:14U●耐荷重:35kg●色:ブラック●製品幅:355mm●製品質量:9.7kg●製品長さ:500mm●製品高さ:625mm●材質:スチール●最大取り付け深さ:300mm●付属品:M6ケージナット、M6 ケージネジ、プラスチックワッシャー、壁面アンカー(プラスチック)、M5×25mm 取り付け用ネジ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 呼び高さ14U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする