サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び高さ21U 注文コード20213080 品番RACK-21U-20-WALL-OA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は呼び高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的
高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単
効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属
取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

仕様●特別機能:簡易組立、壁面設置対応●取付け穴の種類:角型(ケージナット用)●ユニット高さ:21U●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●マウントレールプロファイル:G型●対応規格:EIA/ECA-310-E●壁面取付:対応●耐荷重:90kg●材質:スチール●色:ブラック●最大取り付け深さ:508mm●製品幅:504mm●製品長さ:508mm●製品高さ:1040mm●製品質量:16.4kg●付属品:前部水平ブラケット、後部水平ブラケット、垂直ブラケット、M6ケージナット、M6 ケージネジ、プラスチックワッシャー、M5×12 組み立てネジ、M8×16mm ボルト、#8 フラットワッシャー、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 呼び高さ21U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする