商品レビューを投稿する内容量1個注文コード20213107品番RK830WALVS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)
8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm
2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利
仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能
複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応