サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/センター固定 カンチレバー型/放熱スリット付き/耐荷重91kg/高耐久/ラックアクセサリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●対応規格:EIA/ECA-310-E●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2 U●耐荷重 (静止時):91kg●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:483mm●内部奥行き:349mm●製品幅:483mm●製品長さ:355mm●製品高さ:87mm●製品質量:2300g●付属品:M6ケージナット、M6 ケージネジ、プラスチックワッシャー、クイックスタートガイド 注文コード20213229 品番SHELF-2U-14-CENTER-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U放熱スリット付きサーバーラック棚板(EIA-310準拠)。データー、IT、ネットワーク通信装置や、非ラックマウント機器の収容に理想的
センター固定シェルフ:ラックの中央部で固定する設計により、機器の前面と背面に簡単にアクセスが可能。インストール、メンテナンス、配線などの作業が簡単
頑丈設計:厚さ1.5mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したセンターマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重91kg)
優れた通気性:通気性の良いメッシュタイプのカンチレバー棚板。エアフローを確保し、機器からの動作熱を効率的に放散
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●対応規格:EIA/ECA-310-E●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2 U●耐荷重 (静止時):91kg●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:483mm●内部奥行き:349mm●製品幅:483mm●製品長さ:355mm●製品高さ:87mm●製品質量:2300g●付属品:M6ケージナット、M6 ケージネジ、プラスチックワッシャー、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)35.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする