サーバーラック用ラックマウントレール/19インチラック対応/奥行き調整可能/高耐久/AV、ネットワーク、IT機器用ラックアクセサリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び高さ2U 注文コード20213719 品番UNIRAILS2U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

優れた機能性:ラックマウント非対応の装置を19インチサーバーラックに取り付け可能なユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも理想的
業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能なサーバーマウントレール
頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザイン
簡単設置:奥行き42〜105.4cmの範囲で調整可能なユニバーサルラックマウントレール。設置デバイスをしっかり固定できる取り付け用金具の付属で、短時間でのセットアップが可能
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
元のレールを欠損したラックマウント機器を設置
Dell、IBM、HP、AppleなどのOEM機器で、元のラックレールが入手不可能な場合に便利
ラックマウント非対応の機器を、19インチ EIA-310 サーバーラックにしっかり固定
仕様●ケーブル管理機構:あり●ユニット高さ:2 U●フレームタイプ:スチール●耐荷重 (静止時):45.2kg●最大取り付け深さ:1054mm●最小取り付け深さ:420mm●色:ブラック●材質:スチール●製品幅:481mm●製品高さ:89mm●製品長さ:420mm●製品質量:3.5kg●付属品:M5パネルネジ、M5ケージナット、M5 レンチ 耐荷重(kg)45 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び高さ2U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする